| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-35862276 Herst.-Nr.: MRINK132 EAN/GTIN: 4260283112425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MediaRange Etiketten für optische Speichermedien eignen sich hervorragend zur individuellen Gestaltung Ihrer Datenträger. Durch die spezielle, hochglänzende Beschichtung unserer selbstklebenden Etiketten lassen sich professionell wirkende Druckbilder in ausgezeichneter Fotoqualität erzeugen. Die vollflächig bedruckbaren Etiketten mit einem Druckbereich von 15-118mm sind für sämtliche handelsüblichen Tintenstrahldrucker geeignet. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 100 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 297 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettengröße | DIN A4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | CD/DVD | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Glanz | ![](/p.gif) | Druckbar | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, cd etikett glänzend, inkjet etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |