Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VC 2 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher VC 2 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Kärcher VC 2 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35863361
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.198-105.0
EAN/GTIN:
     4054278206714
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der VC 2 von Kärcher überzeugt mit einem hygienischen und komfortablen Filtersystem: Volle Beutel können ganz bequem ohne Schmutzkontakt entsorgt werden. Der kompakte Staubsauger lässt sich besonders gut in Wohnungen oder kleineren Häusern einsetzen. Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen oder dank Fugendüse und Möbelpinsel auch für die Reinigung von schmalen Zwischenräumen und sensiblen Oberflächen geeignet. Ein weiterer Pluspunkt des VC 2 ist sein HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen oder andere allergieauslösende Partikel filtert. Für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten sorgen ein integriertes Zubehörfach, eine Leistungsregulierung am Gerät und eine praktische Parkposition. MERKMALE UND VORTEILE Leicht bedienbares Staubbeutel-System Einfach zu entsorgen. Kein Schmutzkontakt. Abnehmbare Bodendüse Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus. Zubehöraufbewahrung Zubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden. Düsen sind somit immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Jährlicher Energieverbrauch
25.8 kWh
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
2.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
76 dB
HEPA-Klasse
HEPA 12
Vakuum
16 kPa
Betriebsradius
7.5 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Fugendüse
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
249 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
5100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.