Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz
Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz
Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz
Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz
Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz
Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz
Xoro HRT 8770 TWIN Terrestrisch Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35895784
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     SAT100571
EAN/GTIN:
     4260427610947
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
dvb-t receiver hdmi
dvb-t receiver
dvb-t receiver usb
Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO HRT 8770 TWIN erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu Full HD. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die privaten Programme. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Die Erstinstallation des Receivers ist nach wenigen Tastendrücken abgeschlossen. Übersichtliche und einfach verständliche Bildschirmmenüs erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.

Die beiden Empfangsteile (TWIN Tuner) des HRT 8770 TWIN erfordern keine komplizierten Einstellungen, keine zusätzlichen Kabel und keine spezielle Antenne. Nachdem die Erstinstallation abgeschlossen ist, stehen beide Empfangsteile automatisch zur Verfügung. Während der Aufnahme eines Senders ist es möglich, auf einen anderen Sender umzuschalten. Natürlich nimmt der HRT 8770 TWIN auch zwei Sendungen zur gleichen Zeit auf. Dies klappt sowohl auf Tastendruck als auch Timer-gesteuert. Während der Receiver aufnimmt kann er zeitgleich bereits vorhandene Aufnahmen abspielen.

Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) ist ebenfalls möglich. Um die Aufnahme- und Timeshift-Funktion nutzen zu können, muss lediglich eine USB-Festplatte an den Receiver angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4, MPG, TS
Videokompressionsformate
H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, NTFS
Video
Signalquelle
Terrestrisch
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-T HD, DVB-T2
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
730 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Ziffern
4 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Frequenzbereich
174 - 858 MHz
Zeitverschiebung
Ja
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 2,99*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.