Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DB 2 S LOSE Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p DB 2 S LOSE Hard-Case Schwarz
e+p DB 2 S LOSE Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35936764
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     1255113
EAN/GTIN:
     4005298068240
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Innenmaß: 10,5 x 6,8 x 2,5cm
  • Farbe: schwarz. Mit Befestigungsclip und Nackengurt
  • Robuste und kompakte Kameratasche aus EVA-Hartschaum zur sicheren Aufbewahrung von Digital-Kompaktkameras.
  • Dank des festen Außenmaterials ist ein effektiver Schutz des Inhalts vor Stößen und Erschütterungen gewährleistet. Ein weicher Innenbezug schützt das Kameradisplay zusätzlich vor Kratzern.
  • Die Tasche verfügt über ein abgetrenntes Innenfach für die Unterbringung von Zubehör, Speicherkarten oder Akkus
  • lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
68 x 25 x 105 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.