Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM
Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM
Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM
Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM
Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM
Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM
Black & Decker BL188N-XJ Bohrmaschine 1650 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35938741
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BL188N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048653241
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
420 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
28000 BPM
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.