Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig City Boy 31 Tragbar Analog & Digital Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig City Boy 31 Tragbar Analog & Digital Silber
Grundig City Boy 31 Tragbar Analog & Digital Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3598620
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GRN0290
EAN/GTIN:
     4013833618836
Suchbegriffe:
Radio
grundig radio
radio
170 g leichtes, batteriebetriebenes UKW-/ MW-Radio in silber.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
AM, FM
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
72 x 123 x 34 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.