Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 2850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 2850
Intex 2850
Intex 2850
Intex 2850
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35994966
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     28503
EAN/GTIN:
     6941057404998
Eine perfekte und angenehme Beleuchtung, während Sie relaxen, erhalten Sie mit der neuen LED-Beleuchtung für Pure Spa Bubble Modelle. Diese ist ganz einfach auf die Einströmdüse aufzuschrauben. Anhand zwei verschiedener Beleuchtungsmodi können Sie nach belieben Ihr gewünschtes Ambiente schaffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
234 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9405423190
Breite des Versandkartons
80 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
82.6 mm
Verpackungshöhe
166.6 mm
Paketgewicht
234 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.