Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF SGCW60 Reinigungskit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AF SGCW60 Reinigungskit
AF SGCW60 Reinigungskit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36058750
Hersteller:
     AF International
Herst.-Nr.:
     SGCW60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Wischtücher
Linsen Reinigungspapier
Linsenreinigungs Papier
Linsenreinigungspapier
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
115.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.