| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3611993 Herst.-Nr.: BLUEWRAP L EAN/GTIN: 4030432027005 |
|
|
| | |
| Wir empfehlen Ihnen diese neuen Einschlagtücher zum sicheren Schutz Ihrer wertvollen Ausrüstung. -sehr leichte Einschlagtücher für jeden Einsatzzweck. -aus hochwertigem blauem Neopren-Stretchmaterial (daher dauerelastisch und besonders dehnbar – bis zu 30%). -optimal geeignet zum stoßgeschützten Einschlagen von Kameras, Objektiven, Ferngläsern etc. -hochwertigste Klettverschlüsse für jahrelangen Einsatz. -abriebfeste Oberflächen. -die Einschlagtücher laden sich nicht statisch auf. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 380 mm | | Breite | 380 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Neopren |
|
| | |
| | | |
| |