Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ever Variant 2m Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ever Variant 2m Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V
Ever Variant 2m Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36152052
Hersteller:
     EVER
Herst.-Nr.:
     T/LZ09-VAR020/0410
EAN/GTIN:
     5907683604622
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose schwarz 2m
Weitere Informationen:
Anzeige
Stromstoßanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anstieg der Energiemenge
175 J
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Spitzenstrom
2500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
290 g
Breite
345 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
49 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anwendbarkeit
Universal
Überstromschutz
Ja
Kindersicher
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.