Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36168346
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300425580
EAN/GTIN:
     4050300425580
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
165 mm
Leistungen
Lampenleistung
42 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-4
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T12X3
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Farbcode
830
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.81 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.5 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.84 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.83 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.79 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.78 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.77 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
177 mm
Versandkartonslänge
256 mm
Versandkartonshöhe
145 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1134.5 g
Versandkartonsvolumen
6570 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
4050300425580
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
48 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.