Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio A158WEA-1EF Uhr Armbanduhr Unisex Elektronisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio A158WEA-1EF Uhr Armbanduhr Unisex Elektronisch Schwarz
Casio A158WEA-1EF Uhr Armbanduhr Unisex Elektronisch Schwarz
Casio A158WEA-1EF Uhr Armbanduhr Unisex Elektronisch Schwarz
Casio A158WEA-1EF Uhr Armbanduhr Unisex Elektronisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36185509
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     A158WEA-1EF
EAN/GTIN:
     4971850944386
Suchbegriffe:
Armbanduhr
armbanduhr casio
armbanduhr
Sie läuft und läuft und läuft … gut 7 Jahre mit nur einer Batterie! Das ist Nachhaltigkeit am Handgelenk. Einen langen Atem beweist auch der coole Retro Look in Silber, der einfach immer in ist. Ohne Wenn und Aber eine zeitlose Unisexuhr für Liebhaber echter Retro-Klassiker der Achtzigerjahre.
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Elektronisch
Uhrzifferblatt-Typ
LED-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Kalender-Typ
Tag
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Akkurazität
±30 Sek/Monat
Uhrmodus
12 h / 24 h
Zertifizierung
DIN 8310 / ISO 2281
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.2 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
48 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2016
Batterie Lebensdauer
7 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Geschlecht
Unisex
Material des Uhrengehäuses
Harz
Gehäusefarbe
Schwarz
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Edelstahl
Uhrenglas-Typ
Harz
Gehäuseform
andere
Hauptfarbe Zifferblatt
Schwarz
Produktdesign
Leger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.