Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Bachmann 800.1656 Verlängerungskabel 27 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-36186728
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
800.1656
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
27 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
1075 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Produktfarbe
Grau, Rot
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Stecker
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
bachmann mehrfachsteckdose alu
,
19 zoll steckdosenleiste bachmann
,
19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen