Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio EFR-552D-1A2VUEF Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio EFR-552D-1A2VUEF Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Blau, Edelstahl
Casio EFR-552D-1A2VUEF Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Blau, Edelstahl
Casio EFR-552D-1A2VUEF Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36201754
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     EFR-552D-1A2VUEF
EAN/GTIN:
     4549526113819
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
armbanduhr casio
armbanduhr
3 Jahre - 1 Batterie
Ca. 3 Jahre lang versorgt die Batterie die Uhr mit der nötigen Energie.

Stoppfunktion - 10 Min

Datumsanzeige
In einem Fenster wird das aktuelle Tagesdatum angezeigt.

Neo-Display
Die Zeiger und/oder das Index sind fluoreszierend beschichtet und leuchten in der Dunkelheit nach, wenn die Uhr zuvor einer Lichtquelle ausgesetzt war

Massives Edelstahlgehäuse

Edelstahlarmband
Hart, haltbar und elegant: Das Edelstahlarmband ist ein Klassiker für Uhren.

Sicherheitsverschluss
Darauf ist Verlass: Das Armband dieser Uhr ist mit einem besonders sicheren Verschluss versehen, der ein versehentliches Öffnen verhindert.

Mineralglas
Das harte, kratzresistente Mineralglas schützt die Uhr vor unschönen Beschädigungen.

Wasserdichtigkeits-Klassifizierung (10 Bar)
Perfekt zum Schwimmen und Schnorcheln: Die Uhr ist wasserdicht bis 10 Bar / 100 Meter. Die Meter Angabe bezieht sich nicht auf eine Tauchtiefe, sondern auf den Luftdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewendet wurde. (ISO 22810)

Verschraubter Gehäuseboden
Durch die Verschraubung des Gehäusebodens ist das Innenleben der Uhr optimal gesichert und gleichzeitig leicht zugänglich, zum Beispiel für einen Batteriewechsel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Quarz
Stoppuhr
Ja
Chronometer
Ja
Uhrzifferblatt-Typ
Analog-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Kalender-Typ
Datum
Wasserdicht bis Druck
10 ATM
Wasserdicht bis Tiefe
100 m
Anzahl der Zeiger
6
Akkurazität
±20 Sek/Monat
Uhrmodus
12 h
Verschraubte Krone
Ja
Zertifizierung
ISO 22810
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
12.3 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
157 g
Energie
Akku-/Batterietyp
SR920SW
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Gehäusefarbe
Blau, Edelstahl
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Edelstahl
Uhrenglas-Typ
Mineral
Gehäuseform
Rund
Hauptfarbe Zifferblatt
Schwarz
Gehäusebeschichtung
Ion
Kratzfestes Glas
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.