Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP64 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovaphone IP64 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Innovaphone IP64 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Innovaphone IP64 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36225898
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-00064-004
EAN/GTIN:
     4260048180720
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Markenkompatibilität
Innovaphone
Freisprecheinrichtung
Ja
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Anruferlisten
25
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl Melodien
14
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl
1
Zertifizierung
IP40 UL 60950-1 EN301489- 6, EN 301 489-1 FCC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114 g
Breite
52 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
137 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
16 h
Bereitschaftszeit
180 h
Ladezeit
4 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.