Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Home Appliances R-200INW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Home Appliances R-200INW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Sharp Home Appliances R-200INW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36228558
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R-200INW
EAN/GTIN:
     4974019756011
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
  • Solo-Kompakt Mikrowellengerät, in 5 Stufen wählbar
    - 20 Liter Garraum
    - Mechanische Bedienung
    - Gerätefarbe: Silbermetallic
    - Zeiteinstellung: bis 35 Minuten
    - Glas-Drehteller: Ø 25,5 cm
    - Grau lackierter Innenraum zur einfachen Reinigung

    Solo-Kompakt-Mikrowellengerät mit mechanischer Bedienung. Das Gerät eignet sich ideal zum Auftauen, Garen und Erwärmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.5 mm
Tiefe
338.2 mm
Höhe
256.2 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 306.6 x 208.2 mm
Gewicht
10900 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Timer
Ja
99-Minuten-Timer
35 min
Drehscheibenmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
R-242INW
ab € 63,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.