Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GV2ME16TQ Stromunterbrecher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schneider Electric GV2ME16TQ Stromunterbrecher
Schneider Electric GV2ME16TQ Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36229084
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME16TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
78.2 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,90008*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 47,82917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.267,23*
€ 1.508,0037
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.256,38008*
€ 1.495,0923
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.211,69016*
€ 1.441,91129
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.182,65016*
€ 1.407,35369
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.147,90008*
€ 1.366,0011
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.