Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73168 Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73168 Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Lindy 73168 Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36230108
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73168
EAN/GTIN:
     4002888731683
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Mit dieser 7-fach Steckdosenleiste für das Schweizer Stromversorungsnetz können bis zu 7 Geräte mit einer maximalen Gesamtleistung von 2300W versorgt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2300 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-4 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.