Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 122000090 Acrylfarbe 12 ml Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 122000090 Acrylfarbe 12 ml Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb Röhre
Marabu 122000090 Acrylfarbe 12 ml Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36253234
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     122000090
EAN/GTIN:
     4007751631053
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarben set
acrylfarben set
marabu acrylfarbe
Begeisterung und Faszination.

Mit der hochwertigen Künstler-Acrylfarbe Marabu Artist Acryl werden Freiräume für eindrucksvolle Meisterwerke eröffnet. Dabei stehen die speziellen Eigenschaften von Artist Acryl für optimale und professionelle Malprozesse. Die hohe Pigmentierung sorgt für beste Farbqualität und Farbintensität mit beeindruckender Ausdrucksstärke und Leuchtkraft.
Vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten werden durch die pastose Konsistenz ermöglicht. Gute Voraussetzungen für einmalige Kunstwerke bieten außerdem eine gleichmäßig matte und elastische Oberfläche.
Die Sortierung beinhaltet 12 x 12 ml. Die ideale Sortierung für alle, die die Acrylmalwelt von Marabu Artist Acryl kennen lernen möchten.

- auf Wasserbasis
- hohe Pigmentierung
- sehr hohe Lichtechtheit
- sehr gute Brillanz und Deckkraft
- elastischer Farbfilm
- nach der Trocknung wasserfest
- pastose Konsistenz

Inhalt: 12 x 12 ml
- Artist Acryl 12 ml in Primärgelb 919
- Artist Acryl 12 ml in Kadmiumgelb dunkel 921
- Artist Acryl 12 ml in Zinnoberrot 936
- Artist Acryl 12 ml in Permanentviolett 951
- Artist Acryl 12 ml in Ultramarinblau 958
- Artist Acryl 12 ml in Phthaloblau 953
- Artist Acryl 12 ml in Phthalogrün hell 964
- Artist Acryl 12 ml in Lichter Ocker 928
- Artist Acryl 12 ml in Umbra gebrannt 948
- Artist Acryl 12 ml in Titanweiß 970
- Artist Acryl 12 ml in Lampenschwarz 974
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
12 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb
Name der Farbe
Primary yellow, cadmium yellow deep, vermilion, carmine red, permanent violet, ultramarine blue, phthalo blue, phthalo green light, light ochre, burnt umber, titanium white, carbon black
Anzahl
12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.