Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex MagicStudio MS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex MagicStudio MS 50
Novoflex MagicStudio MS 50
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3626106
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     MS50
EAN/GTIN:
     4030432450018
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
Einzelplatten

Alle Auflichtplatten sind aus flexiblen, hochwertig spezialbeschichteten Materialien gefertigt.

- Auslieferung mit Perlschnüren zur individuellen Einstellung der Plattenbiegung
- reflexionsarme Oberfläche zur Zeichnung weicher Hintergrundschatten

MagicStudio MS 50

- Oberfläche: 50 × 100 cm
- Gewicht: 600 g
- empfohlen für Objekte bis ca. 32 × 32 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Länge (mm)
1000 mm
Breite
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.