| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-36263659 Herst.-Nr.: ES3570 EAN/GTIN: 4008146023934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | ![](/p.gif) | Tresterbehälter | Ja | ![](/p.gif) | Saftcontainer | Ja | ![](/p.gif) | Variable Geschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Geschwindigkeitskontrollart | Schritt | ![](/p.gif) | Drehgeschwindigkeit | 19000 RPM | ![](/p.gif) | Pulpe Behälterkapazität | 2.5 l | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Tresterbehälter | Ja | ![](/p.gif) | Saftbehälter Inhalt | 1.1 l | ![](/p.gif) | Rutschfeste Füße | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Schaumabscheider | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Obst/Gemüse Typ | Weich/Hart | Energie | Leistung | 800 W | Verpackungsdaten | Reinigungsbürste | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Material | Gehäusematerial | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |