Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3474-10 Herst.-Nr.: 8765159 EAN/GTIN: 4004182617571 |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3474-10 im Format 70x37mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Aktualisierungen (240 Etiketten/Pack.). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Kopierer. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) 100% | | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 240 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 24 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 37 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Format | A4 | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Zertifizierung | TÜV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,39* | € 5,37* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,32* | € 5,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,47* | € 5,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,52* | € 5,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,58* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,339* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|