| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-36265198 Herst.-Nr.: 8765211 EAN/GTIN: 4004182617564 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3666-10 im Format 38x21,2 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Nummerierung von Gegenständen (650 Etiketten/Packung). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerung verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert und chlorfrei gebleicht. Schnelle Anwendung dank Quickpeel™Abziehhilfe. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) 100% | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 650 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 65 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 21.2 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Druckbar | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TÜV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |