Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1720-5 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 1720-5 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1720-5 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1720-5 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1720-5 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1720-5 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36267113
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     8765557
EAN/GTIN:
     4004182205716
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Behalten Sie in ihrem Beruf die Übersicht! Besonders, wenn Sie es viel mit Lieferungen und Aussendungen zu tun haben. Das Lieferscheinbuch im handlichen A5 Format ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so können Sie z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 40 Lieferscheine sind mit jeweils 1 gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung.
Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend und FSC® zertifiziert. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß, Gelb
Format
A5
Maximum Papiergröße
148 x 210 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,99*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,36*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,73*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,43*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,79*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.