Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Lab Trays 24x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Lab Trays 24x30
Kaiser Fototechnik Lab Trays 24x30
Kaiser Fototechnik Lab Trays 24x30
Kaiser Fototechnik Lab Trays 24x30
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3626897
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Aus schlagfestem Kunststoff. Säurebeständig.
Hitzebeständig bis 80° C. Stege am Boden bzw. eingezogene Bodenrillen erleichtern das Herausnehmen des Papiers und gewähren optimalen Chemikalienfluss und Stabilität. Mit Ausgussnase.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
315 x 375 x 70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
4168
ab € 8,62*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
4173
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.