| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-3627107 Herst.-Nr.: 2006 EAN/GTIN: 4001072020060 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dia-Betrachter mit 3fach vergrößernder Doppellinse für gerahmte Dias 5 x 5 cm und ungeschnittene Filmstreifen in Schutztasche. Fallschacht mit Auffangschale. Lampe: 15 W, E 14, Birnenform Linsen: 76 x 76 mm Zuleitung: ca. 1,8 m Maße (BxHxT): 80 x 160 x 170 mm Weitere Informationen: Technische Details | Produktgröße offen | 3.1 Zoll | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 80 x 160 x 170 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Maximaler Arbeitsabstand | 1.6 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |