Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Diascop 50 N Diaprojektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Diascop 50 N Diaprojektor
Kaiser Fototechnik Diascop 50 N Diaprojektor
Kaiser Fototechnik Diascop 50 N Diaprojektor
Kaiser Fototechnik Diascop 50 N Diaprojektor
Kaiser Fototechnik Diascop 50 N Diaprojektor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3627108
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     2015
EAN/GTIN:
     4001072020152
Dia-Betrachter mit 3-fach vergrößernder Doppellinse für gerahmte Dias 5 x 5 cm und ungeschnittene Filmstreifen, Wechselschieber für komfortablen Diawechsel ohne störende Hellphase, Fallschacht für bis zu 40 Dias. Schwenkbares Oberteil zur Einstellung des gewünschten Betrachtungswinkels, Netzanschluss. Lampe: 15 W, E 14, Birnenform Linsen: 76 x 76 mm Zuleitung: 1,8 m Maße (BxHxT): ca. 150 x 80 x 175 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 80 x 175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.