Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
HERMA Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
HERMA Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
HERMA Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3627525
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7563
EAN/GTIN:
     4008705075633
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Die HERMA Fotosichthüllen Fotophan sind die praktischen Ordnungs- und Archivierungshelfer für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr. Einfach in die Klarsichttaschen schieben und schon ist Alles sicher verstaut - unkompliziert und ganz ohne Kleben! Die Fotosichthüllen bestehen aus robustem weißem Polypropylen, mit beidseitig aufgeschweißten klar-transparenten Einstecktaschen für Fotos im Format bis zu 10 x 15 cm quer. So lassen sich 4 Fotos pro Hülle sicher und geschützt aufbewahren. Die Hüllen sind absolut weichmacherfrei und archivierungssicher, ohne chemische Einflüsse auf die Bilder. Pro Packung sind 250 Hüllen mit Platz für 1.000 Fotos enthalten. Durch die praktische Eurolochung lassen sie sich in alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher für DIN A4 Formate einheften. Ideal sind die HERMA Fotobooks, die in 5 tollen Farben erhältlich sind. Perfekter Schutz, ganz ohne Schmutz, Knicke oder Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
100 x 150 mm
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
7786
ab € 3,48*
Zubehör
Herma
7788
ab € 3,51*
Zubehör
Herma
7783
ab € 3,49*
Zubehör
Herma
7784
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.