Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketiketten 20x50 mm leuchtorange Papier matt Handbeschriftung 360 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA Vielzwecketiketten 20x50 mm leuchtorange Papier matt Handbeschriftung 360 St.
HERMA Vielzwecketiketten 20x50 mm leuchtorange Papier matt Handbeschriftung 360 St.
HERMA Vielzwecketiketten 20x50 mm leuchtorange Papier matt Handbeschriftung 360 St.
HERMA Vielzwecketiketten 20x50 mm leuchtorange Papier matt Handbeschriftung 360 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-363041
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2414
EAN/GTIN:
     4008705024143
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
360 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
24 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
50 mm
Bogenbreite
111 mm
Bogenlänge
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Form
Abgerundetes Rechteck
Material
Zellulose, Papier
Beleuchtet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 360 Etiketten (ab € 0,00698* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.