Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36307477
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-606
EAN/GTIN:
     4055143088671
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.2 mm
Höhe
13.1 mm
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29014*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4174*
€ 0,49671
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35014*
€ 0,41667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34014*
€ 0,40477
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,29014*
€ 0,34527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.