Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79652 Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 79652 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 79652 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 79652 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 79652 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 79652 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 79652 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315193
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79652
EAN/GTIN:
     4000870796528
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Pendelleuchte Neordic Juna 1-flammig 16cm Softgrün/Kupfer/Holz
ohne Leuchtmittel, max. 20W E14

Moderner Materialmix aus Holz und Metall, trendiges Kupfer und softes Grün: die Serie Neordic Juna steht für wohnliches Licht im nordischen Stil. Mit aufeinander abgestimmten Tisch-, Steh- und Pendelleuchten setzen Sie spielend leicht Lichtakzente im Wohnbereich. Sie mögen es lieber abwechslungsreich? Die Leuchten aus den verschiedenen Neordic Serien lassen sich auch untereinander ideal kombinieren.
- Leuchte im skandinavischen Stil
- nach FSC zertifiziertes Produkt mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Höhe (max)
1725 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Kupfer, Grün
Plafond Farbe
Grün
Gehäusematerial
Stoff, Metall, Holz
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.