Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.64 Tischleuchte E14 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.64 Tischleuchte E14 Grau
Paulmann 796.64 Tischleuchte E14 Grau
Paulmann 796.64 Tischleuchte E14 Grau
Paulmann 796.64 Tischleuchte E14 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315195
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79664
EAN/GTIN:
     4000870796641
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Tischleuchte Neordic Skadi 1-flammig Holz/Beton
ohne Leuchtmittel, max. 20W E14


Natürliches und pflegeleichtes Echtholz gepaart mit Beton: die Neordic Skadi Tischleuchte steht für wohnliches Licht im nordischen Stil. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.

- Leuchte im skandinavischen Stil
- nach FSC zertifiziertes Produkt mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Durchmesser
110 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Beton, Holz
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.