Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.54 Bodenleuchte E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.54 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.54 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.54 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.54 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.54 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.54 Bodenleuchte E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315196
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79654
EAN/GTIN:
     4000870796542
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte Neordic Juna 1-flammig Softgrün/Kupfer/Holz
ohne Leuchtmittel, max. 20W E14


Moderner Materialmix aus Holz und Metall, trendiges Kupfer und softes Grün: die Serie Neordic Juna steht für wohnliches Licht im nordischen Stil. Mit aufeinander abgestimmten Tisch-, Steh- und Pendelleuchten setzen Sie spielend leicht Lichtakzente im Wohnbereich. Sie mögen es lieber abwechslungsreich? Die Leuchten aus den verschiedenen Neordic Serien lassen sich auch untereinander ideal kombinieren.

- Leuchte im skandinavischen Stil
- nach FSC zertifiziertes Produkt mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Design
Produktfarbe
Kupfer, Grün
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall, Holz
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1580 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.