Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.58 Tischleuchte E14 Kupfer, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.58 Tischleuchte E14 Kupfer, Weiß
Paulmann 796.58 Tischleuchte E14 Kupfer, Weiß
Paulmann 796.58 Tischleuchte E14 Kupfer, Weiß
Paulmann 796.58 Tischleuchte E14 Kupfer, Weiß
Paulmann 796.58 Tischleuchte E14 Kupfer, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315219
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79658
EAN/GTIN:
     4000870796580
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Tischleuchte Neordic Haldar 1-flammig Weiß/Kupfer
ohne Leuchtmittel, max. 20W E14


Nordisches Design, trendiges Kupfer und zeitloses Weiß: die Serie Neordic Haldar steht für wohnliches Licht im modernen Stil. Mit aufeinander abgestimmten Tisch-, Steh- und Pendelleuchten setzen Sie spielend leicht Lichtakzente im Wohnbereich. Sie mögen es lieber abwechslungsreich? Die Leuchten aus den verschiedenen Neordic Serien lassen sich auch untereinander ideal kombinieren.

- Leuchte im skandinavischen Stil
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
460 mm
Durchmesser
120 mm
Design
Produktfarbe
Kupfer, Weiß
Material
Metall
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.