Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.61 Tischleuchte G9 Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.61 Tischleuchte G9 Gold, Weiß
Paulmann 796.61 Tischleuchte G9 Gold, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315220
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79661
EAN/GTIN:
     4000870796610
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Tischleuchte Neordic Moa 1-flammig Marmor Weiß/Gold matt
ohne Leuchtmittel, max. 10W G9


Moderner Materialmix aus echtem Marmor und Glas, trendiges Gold und zeitloses Weiß: die Neordic Moa Tischleuchten stehen für wohnliches Licht im nordischen Stil. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.

- Leuchte im skandinavischen Stil
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Durchmesser
100 mm
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Material
Glas, Metall
Kabelfarbe
Weiß
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.