Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.22 Tischleuchte E27 Kupfer, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.22 Tischleuchte E27 Kupfer, Grau
Paulmann 796.22 Tischleuchte E27 Kupfer, Grau
Paulmann 796.22 Tischleuchte E27 Kupfer, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315248
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79622
EAN/GTIN:
     4000870796221
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Tischleuchte Neordic Tem 1-flammig mit Stoffschirm Weiß/Kupfer/Beton
ohne Leuchtmittel, max. 20W E27


Moderner Materialmix aus echtem Beton und Stoff, trendiges Kupfer und zeitloses Grau: die Neordic Tem Tischleuchte aus echtem Beton steht für wohnliches Licht im nordischen Stil. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.

- Leuchte im skandinavischen Stil
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Durchmesser
220 mm
Design
Produktfarbe
Kupfer, Grau
Material
Beton, Stoff, Metall
Kabelfarbe
Grau
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.