Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil City Life 9266 Puppenhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Playmobil City Life 9266 Puppenhaus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36344065
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     9266
EAN/GTIN:
     4008789092663
Suchbegriffe:
Puppen-Haus
Puppenhaus
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Bietet Platz für die Einrichtung von fünf Zimmern und verfügt über eine Treppe, einen Balkon sowie eine Terrasse mit Grill. Mit Türklingel und funktionsfähiger Außenbeleuchtung (benötigt 2 x 1,5V-Micro-Batterien). Maße: 67 x 49 x 40 cm (LxTxH).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
509 mm
Höhe des Versandkartons
593 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4008789792662
Palettentyp
800 x 1200 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1779 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Mindestbestellmenge für Paletten
24 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
137 Stück(e)
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
2
(cdm) Stromversorgungstyp
Akku
(cdm) Stromversorgungsformat
AAA
(cdm) Anzahl der Batterien
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
3417 g
Verpackungsmaterial
Karton
Ökologische Verpackung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
490 mm
Tiefe
670 mm
Gewicht
3147 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.