Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 142019 Etiketten erstellendes Band Violett auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 142019 Etiketten erstellendes Band Violett auf Weiß
Brady 142019 Etiketten erstellendes Band Violett auf Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36382604
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-4000-595-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
101.6 mm
Sonstige Funktionen
Länge (m)
30.48 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Violett auf Weiß
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Glanz
Flexibilität
Ja
Kältebeständig
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Markenkompatibilität
Brady People
Kompatibilität
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,94*
€ 524,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,63*
€ 514,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,91*
€ 465,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.