Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT6045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT6045
B-Tech BT6045
B-Tech BT6045
B-Tech BT6045
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36382882
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT6045/GB
EAN/GTIN:
     5019318758843
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Regal
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Kompatibilität
BT7372 / BT7373 / BT7374 / BT7382 / BT7383 / BT7383 / BT7384/ BT7399 / BT7398
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT4000/B
ab € 109,64*
Zubehör
B-Tech
BT4001/B
ab € 121,64*
Zubehör
B-Tech
BT4002/B
ab € 181,69*
Zubehör
B-Tech
BT4003/B
ab € 103,39*
Zubehör
B-Tech
BT4004/B
ab € 205,40*
Zubehör
B-Tech
BT4005/B
ab € 25,54*
Zubehör
B-Tech
BT4011/B
ab € 39,31*
Zubehör
B-Tech
BT4015/B
ab € 81,00*
Zubehör
B-Tech
BT4020/B
ab € 67,07*
Zubehör
B-Tech
BT4102/B
ab € 309,22*
Zubehör
B-Tech
BT7017/B
ab € 119,52*
Zubehör
B-Tech
BT7033/B
ab € 30,57*
Zubehör
B-Tech
BT7051/B
ab € 23,50*
Zubehör
B-Tech
BT7052/B
ab € 15,39*
Zubehör
B-Tech
BT7055/B
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.