| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-36449666 Herst.-Nr.: 45132 EAN/GTIN: 4040849451324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.8 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |