Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 440
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 440
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 440
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 440
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 440
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36469125
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.440
EAN/GTIN:
     805410494407
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Entworfen, um mit der Verhinderung von Augenermüdung und Nackenbelastung zu helfen. Stellen Sie den ErgoDoc® Dokumentenhalter zwischen Ihrer Tastatur und dem Bildschirm auf, sodass diese zusammen mit Ihren Dokumenten eine Linie bilden und sich in einem angenehmen Blickwinkel befinden. Mit dem ErgoDoc® können Sie außerdem problemlos auf Ihren Dokumenten schreiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
536 mm
Tiefe
304 mm
Dicke
5 mm
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
2100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83040000
Merkmale
Format
A3
Material
Acryl
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung hinten
130 - 215 mm
Verstellbarer Winkel
Ja
Anzahl der Winkelpositionen
6
Winkel-Einstellbereich
17 - 39 °
Produktfarbe
Transparent
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.