Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi Dedica Style EC 685.R Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36481326
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132106139
EAN/GTIN:
     8004399331204
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Der neue Siebträger EC 685 von De'Longhi macht mit einer Breite von nur 14,9 cm selbst die kleinste Küche zur italienischen Kaffeebar und verwandelt Sie zum Barista.

FLEXIBEL & PRAKTISCH

Mit der Kombination aus professioneller Milchaufschäumdüse und höhenverstellbare Tassenabstellfläche können Cappuccino, Latte Macchiato und andere Milch-Kaffeespezialitäten auch zu Hause stilecht in hohen Gläsern zubereitet werden.

ZUVERLÄSSIG PERFEKTE LEISTUNG

Dank elektronischer Temperaturkontrolle, individuell programmierbarer Tassenfüllmenge und schneller Einsatzbereitschaft bringt die Dedica Style immer perfekte Ergebnis.

ZEITLOSES DESIGN

Die modernen Farben mit trendy Matt-Finishing und geprägtem Dedica Logo unterstreichen das einzigartige Dedica Design.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Wassertankmaterial
Kunststoff
Überlaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
4200 g
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
180 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Heizsystem
Thermoblock
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Dampfleitung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Programmierbar
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Aufwärmzeit
40 s
Zertifizierung
CE, WEEE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Alarm
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.