Der neue Siebträger EC 685 von De'Longhi macht mit einer Breite von nur 14,9 cm selbst die kleinste Küche zur italienischen Kaffeebar und verwandelt Sie zum Barista.
FLEXIBEL & PRAKTISCH
Mit der Kombination aus professioneller Milchaufschäumdüse und höhenverstellbare Tassenabstellfläche können Cappuccino, Latte Macchiato und andere Milch-Kaffeespezialitäten auch zu Hause stilecht in hohen Gläsern zubereitet werden.
ZUVERLÄSSIG PERFEKTE LEISTUNG
Dank elektronischer Temperaturkontrolle, individuell programmierbarer Tassenfüllmenge und schneller Einsatzbereitschaft bringt die Dedica Style immer perfekte Ergebnis.
ZEITLOSES DESIGN
Die modernen Farben mit trendy Matt-Finishing und geprägtem Dedica Logo unterstreichen das einzigartige Dedica Design.
Sonstige Funktionen | Pumpendruck | 15 bar |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Wassertankmaterial | Kunststoff |
| Überlaufschutz | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 149 mm |
| Tiefe | 330 mm |
| Höhe | 303 mm |
| Gewicht | 4200 g |
Energie | Leistung | 1300 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Automatische Abschaltung nach (max.) | 180 min |
| Automatische Abschaltung nach (min.) | 9 min |
Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |
| Produkttyp | Espressomaschine |
| Fassungsvermögen Wassertank | 1.1 l |
| Kaffee-Einfüllart | Kaffeepad, Gemahlener Kaffee |
| Kaffeezubereitungstyp | Halbautomatisch |
| Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse |
| Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja |
| Heißwassersystem | Ja |
| Integrierter Milchaufschäumer | Ja |
| Anzahl der Ausflüsse | 2 |
| Heizsystem | Thermoblock |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | 3 |
| Dampfleitung | Ja |
| Schnellaufheizung | Ja |
| Tassenwärmer | Ja |
| Wasserhärte-Wahlfunktion | Ja |
| Anpassbarer Wasserfluss | Ja |
| Automatischer Wasserstopp | Ja |
| Programmierbar | Ja |
| Anti-Kalk-System | Ja |
| Anti-Tropf-Funktion | Ja |
| Aufwärmzeit | 40 s |
| Zertifizierung | CE, WEEE |
Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch, Silber |
| Steuerung | Tasten |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wasserstandsanzeige | Ja |
| Sichtbarer Wasserstand | Ja |
| Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja |
| Füllstandsanzeige Tropfschale | Ja |
| Abnehmbarer Tropfschale | Ja |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Stand-by-Funktion | Ja |
| Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja |
| Beleuchtete Tasten | Ja |
| Anzeigelicht | Ja |
| Einfach zu säubern | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Abnehmbarer Filterhalter | Ja |
| Kaffeefilter | Ja |
| Höhenverstellbares Tassenpodest | Ja |
| Ergonomischer Griff | Ja |
| Alarm | Ja |
Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja |
| Espressozubereitung | Ja |
| Zubereitung von Cappuccino | Ja |
| Kaffeezubereitung | Ja |
| Zubereitung von Caffè Latte | Ja |
| Zubereitung von Latte Macchiato | Ja |
| Zubereitung von Caffè Lungo | Ja |
| Zubereitung von heißer Milch | Ja |
| Zubereitung von Tee | Ja |
Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |