Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7859.420 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7859.420 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Rittal DK 7859.420 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36497166
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859.420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Paketgewicht
990 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
45 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,20*
€ 705,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,98*
€ 669,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.