Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 081533 Kerzenständer Glas Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 081533 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 081533 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 081533 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 081533 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 081533 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 081533 Kerzenständer Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498439
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     081533
EAN/GTIN:
     4002541815330
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Sebastian Conran zählt zu den derzeit gefragtesten Designern der Welt. Für LEONARDO kreierte der britische Design-Star die innovative Tischkollektion 'iCon', die rund 30 Teile umfasst. 'iCon' zitiert die organisch fließenden Linien der Natur und kombiniert Materialien wie Porzellan, Holz, Filz und natürlich Glas. Das Tischlicht der Kollektion ist ein Würfel zum Wenden. Von einer Seite nimmt er Stabkerzen auf, von der anderen Teelichter. Das organische Design findet sich in den trichterförmig gebogenen Kerzenmulden wieder. Sie wirken wie Blumenkelche und bringen das Licht zum Funkeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
2
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,71334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,87002*
€ 98,61532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,83004*
€ 97,37775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,59*
€ 94,7121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,10002*
€ 92,93902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,28004*
€ 76,49325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.