Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 070408 Vase Flaschenförmige Vase Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 070408 Vase Flaschenförmige Vase Grau
LEONARDO 070408 Vase Flaschenförmige Vase Grau
LEONARDO 070408 Vase Flaschenförmige Vase Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498519
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     070408
EAN/GTIN:
     4002541704085
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Warme Herbstfarben in anmutenden Formen das ist der neue Trend für die Klassiker beauty. Toll als Gruppe aus verschiedenen Farben begeistern die Vasen durch ihre außergewöhnliche Flaschenform.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Merkmale
Form
Flaschenförmige Vase
Produktfarbe
Grau
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.