Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 060767 Vase Flaschenförmige Vase Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 060767 Vase Flaschenförmige Vase Weiß
LEONARDO 060767 Vase Flaschenförmige Vase Weiß
LEONARDO 060767 Vase Flaschenförmige Vase Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498521
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     060767
EAN/GTIN:
     4002541607676
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Strahlende Farben in anmutenden Formen – das ist der neue Trend des Gute-Laune-Feelings für das heimische Interior! LEONARDO begeistert mit der Serie beauty colours in herrlich bunten Farben. Treiben Sie es ruhig bunt: das macht Lust auf den Sommer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Merkmale
Form
Flaschenförmige Vase
Produktfarbe
Weiß
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.