Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498529
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034910
EAN/GTIN:
     4002541349101
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Bestes Design trifft auf perfekte Glaskunst! Die originelle Struktur entsteht beim Einarbeiten von Pulver ins Glasmaterial. Ein tolles Stück mit Unikat-Charakter.

- auch ohne Blumen ein Blickfang
- für hohe, schlanke Sträuße
- in weiteren Farben erhältlich
- Größe (B/H/T): 104/400/104mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
104 mm
Tiefe
104 mm
Merkmale
Form
Flaschenförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase 40cm hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.