Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Puccini Vase Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Puccini Vase Grau
LEONARDO Puccini Vase Grau
LEONARDO Puccini Vase Grau
LEONARDO Puccini Vase Grau
LEONARDO Puccini Vase Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498542
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Geometrische Form in edlem anthrazitgrau macht die Vase zu einem echten Hingucker. Die moderne Interpretation klassischer Formen und Linien passt in jedes Interieur. Zeitlos elegant.

- markant, aber nicht aufdringlich
- geometrische Form
- außen dunkelgrau, innen weiß
- Größe (B/H/T): 64/180/64mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Innenfarbe
Weiß
Anzahl
1
Stil
Modern
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase höhe 18cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,09004*
€ 70,31715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,21004*
€ 66,88995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,21002*
€ 65,69992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,66004*
€ 63,85545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.