Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Puccini Vase Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Puccini Vase Rot
LEONARDO Puccini Vase Rot
LEONARDO Puccini Vase Rot
LEONARDO Puccini Vase Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498543
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Geometrische Form in edlem anthrazitgrau macht die Vase zu einem echten Hingucker. Die moderne Interpretation klassischer Formen und Linien passt in jedes Interieur. Zeitlos elegant.

- markant, aber nicht aufdringlich
- geometrische Form
- außen rot, innen weiß
- Größe (B/H/T): 64/180/64mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Innenfarbe
Weiß
Anzahl
1
Stil
Modern
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase höhe 18cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,26002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,87667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,51002*
€ 83,90692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,00002*
€ 83,30002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,48002*
€ 80,30122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,60*
€ 79,254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,26002*
€ 63,37942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.